Thermador - Barre de douche simple - Chromé - 60cm - UDE50BA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la tringle de douche - chrome
longueur - 600 mm
avec flexible - Non
points de fixation réglables en hauteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830130589
Réf. Sonepar
00928013058
Réf. Fournisseur
UDE50BA
Réf. Commerciale
Thermador
couleur de la tringle de douche:
chrome
longueur:
600 mm
avec flexible:
Non
points de fixation réglables en hauteur:
Non
Barre de douche simple - Chromé - 60cm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.