Thermador - bouchon 300G LAITON Femelle 2Raccord LAITON à visser - 300G50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec purgeur d'air - Non
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn39Pb3 (CW617N)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830022969
Réf. Sonepar
00928506738
Réf. Fournisseur
300G50
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
diamètre nominal raccordement 1:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec purgeur d'air:
Non
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn39Pb3 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
lié au système:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
64 mm
raccord de couleur principale:
laiton
longueur raccordement 1:
23 mm
longueur utile raccordement 1:
20 mm
dimension du profil:
71.8 mm
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec bouchon:
Oui
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


