Thermador - Bouchon Fonte Galva. 290 1"1/2 M - 290F40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - fonte
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - autre
protection de surface raccordement 1 - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660919035271
Réf. Sonepar
00928506756
Réf. Fournisseur
290F40
Réf. Commerciale
Thermador
matériau raccordement 1:
fonte
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
galvanisé à chaud
pression de service maximale à 20 °C:
25 bar
température moyenne (permanente):
-20...300 °C
pression max. de service à température moyenne max.:
20 bar
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.