Thermador - Bouchon Fonte Galva. 290 2"M - 290F50

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouchon Fonte Galva. 290 2"M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - fonte

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

  • protection de surface raccordement 1 - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660919035295

Réf. Sonepar

00928506757

Réf. Fournisseur

290F50

Réf. Commerciale

Thermador

matériau raccordement 1:

fonte

diamètre nominal raccordement 1:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

galvanisé à chaud

pression de service maximale à 20 °C:

25 bar

température moyenne (permanente):

-20...300 °C

pression max. de service à température moyenne max.:

20 bar

Bouchon Fonte malléable Galvanisé 290 2" M THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.