Thermador - bouchon Mâle 292G 1"1/2Raccord LAITON à visser - 292G40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec purgeur d'air - Non
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn39Pb3 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830007928
Réf. Sonepar
00928505830
Réf. Fournisseur
292G40
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec purgeur d'air:
Non
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn39Pb3 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
lié au système:
Non
longueur raccordement 1:
27 mm
longueur utile raccordement 1:
15 mm
dimension du profil:
49 mm
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec bouchon:
Oui
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


