Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - Bouchon mâle 292G 2'' 1/2 raccord laiton à visser - 292G65

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouchon mâle 292G 2'' 1/2 raccord laiton à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 1/2 pouces (65)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • avec purgeur d'air - Non

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn39Pb3 (CW617N)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830105440

Réf. Sonepar

00928010544

Réf. Fournisseur

292G65

Réf. Commerciale

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

diamètre nominal raccordement 1:

2 1/2 pouces (65)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

avec purgeur d'air:

Non

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn39Pb3 (CW617N)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

lié au système:

Non

avec joints:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec bouchon:

Oui

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton à visser bouchon mâle 2"1/2 292G

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.