Thermador - Bouchon Mâle Tête Carrée Inox 1'' 1/4MPour Ballon Inox - 290I33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - acier inoxydable
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - acier inoxydable 316 (1.4401)
pression de service maximale à 20 °C - 64 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830098926
Réf. Sonepar
00928009892
Réf. Fournisseur
290I33
Réf. Commerciale
Thermador
matériau raccordement 1:
acier inoxydable
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
acier inoxydable 316 (1.4401)
pression de service maximale à 20 °C:
64 bar
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.