Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Bouchon Mâle Tête Carrée Inox 1''Pour Ballon Inox - 290I26

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouchon Mâle Tête Carrée Inox 1''Pour Ballon Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - acier inoxydable

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

  • qualité du matériau raccordement 1 - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • pression de service maximale à 20 °C - 64 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098919

Réf. Sonepar

00928009891

Réf. Fournisseur

290I26

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

acier inoxydable

diamètre nominal raccordement 1:

1 pouces (25)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

acier inoxydable 316 (1.4401)

pression de service maximale à 20 °C:

64 bar

Bouchon Mâle Tête à carrée Inox 1'' Pour Ballon Inox THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.