Thermador - Bouchon Mâle Tête Carrée Inox 2''Pour Ballon Inox - 290I50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - acier inoxydable
diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - acier inoxydable 316 (1.4401)
pression de service maximale à 20 °C - 64 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830098940
Réf. Sonepar
00928009894
Réf. Fournisseur
290I50
Réf. Commerciale
Thermador
matériau raccordement 1:
acier inoxydable
diamètre nominal raccordement 1:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
acier inoxydable 316 (1.4401)
pression de service maximale à 20 °C:
64 bar
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.