Thermador - Bout. de Mélange 100L Inox 304L BlancJaquette Skaï 2x4 piquages Murale - BMELI100SK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
contenu - 100 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830097844
Réf. Sonepar
00928009784
Réf. Fournisseur
BMELI100SK
Marque
Thermador
mode de pose:
suspendu
contenu:
100 l
pression de travail max.:
6 bar
température max.:
110 °C
type raccordement 1:
filetage intérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier inoxydable
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
non traité
matériau de la surface:
autre
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
870 mm
diamètre:
450 mm
diamètre sans isolation:
400 mm
dimension de raccordement 1:
1 1/4 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/4 pouce
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


