Thermador - Bouteille de Mélange 12L Murale BleuJaquette Skaï 2x2 piquages - BMEL12SKE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de Mélange 12L Murale BleuJaquette Skaï  2x2 piquages

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - suspendu

  • contenu - 12 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 110 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041076

Réf. Sonepar

00928004107

Réf. Fournisseur

BMEL12SKE

Réf. Commerciale

Thermador

mode de pose:

suspendu

contenu:

12 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

110 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

526 mm

diamètre:

254 mm

diamètre sans isolation:

194 mm

dimension de raccordement 1:

1 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 pouce

Bouteille de Mélange 12L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x2 piquages Ø 1"F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.