Thermador - Bouteille de mélange 500 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté - BMEL500SK

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de mélange 500 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 500 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 110 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830024123

Réf. Sonepar

00928508188

Réf. Fournisseur

BMEL500SK

Réf. Commerciale

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

500 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

110 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

1816 mm

diamètre:

750 mm

diamètre sans isolation:

650 mm

dimension de raccordement 1:

2 pouces

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

2 pouces

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

1/2 pouce

Bouteille de mélange de 500 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1"1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.