Thermador - Bouteille de Mélange 50L Inox 304L BlancJaquette Skaï 2x4 piquages Murale - BMELI50SK

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de Mélange 50L Inox 304L BlancJaquette Skaï  2x4 piquages Murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - suspendu

  • contenu - 50 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 110 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830097837

Réf. Sonepar

00928009783

Réf. Fournisseur

BMELI50SK

Marque

Thermador

mode de pose:

suspendu

contenu:

50 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

110 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier inoxydable

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

1008 mm

diamètre:

343 mm

diamètre sans isolation:

273 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/4 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/4 pouce

Bouteille de Mélange 50L Inox 304L; Jaquette Skaï Blanc 2x4 piquages Murale Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp C THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.