Thermador - Bouteille de mélange 50L Jaquette InoxChauffage 2x4 piq. Murale 3078160925003 - BMEL50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
contenu - 50 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830008734
Réf. Sonepar
00928505901
Réf. Fournisseur
BMEL50
Marque
Thermador
mode de pose:
suspendu
contenu:
50 l
pression de travail max.:
6 bar
température max.:
110 °C
type raccordement 1:
filetage intérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
non traité
matériau de la surface:
acier inoxydable
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
autre
hauteur:
1000 mm
diamètre:
343 mm
diamètre sans isolation:
273 mm
dimension de raccordement 1:
1 1/4 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/4 pouce
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


