Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 150PN10/16 Equipé la paire - ZCBS150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal - DN 150
pression nominale de bride - 16
nombre de trous de vis - 8
type bride - bride à souder
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523839001194
Réf. Sonepar
00928505296
Réf. Fournisseur
ZCBS150
Réf. Commerciale
Thermador
matériau:
acier
diamètre nominal:
DN 150
pression nominale de bride:
16
nombre de trous de vis:
8
type bride:
bride à souder
bride épaisse:
55 mm
diamètre du trou de boulon:
22 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.