Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 200 PN16Equipement standard la paire - ZCBS200

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 200 PN16Equipement standard la paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - DN 150

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 12

  • type bride - bride à souder

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781125397

Réf. Sonepar

00928000247

Réf. Fournisseur

ZCBS200

Marque

Thermador

matériau:

acier

diamètre nominal:

DN 150

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

12

type bride:

bride à souder

bride épaisse:

62 mm

diamètre du trou de boulon:

22 mm

Brides à Collerette à Souder DN 200 PN16 Equipement standard la paire THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.