Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 50PN10/16 Equipé la paire - ZCBS50

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Brides à Collerette à Souder DN 50PN10/16 Equipé la paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - DN 50

  • pression nominale de bride - 16

  • nombre de trous de vis - 4

  • type bride - bride à souder

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000296

Réf. Sonepar

00928505298

Réf. Fournisseur

ZCBS50

Marque

Thermador

matériau:

acier

diamètre nominal:

DN 50

pression nominale de bride:

16

nombre de trous de vis:

4

type bride:

bride à souder

bride épaisse:

45 mm

diamètre du trou de boulon:

18 mm

Brides à Collerette à Souder DN 50 PN10/16 Equipé la paire THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.