Thermador - C1 INHIBITOR Circuits Chauffage 5L - PRODC15L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - jerrican
contenu - 5 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615628845
Réf. Sonepar
00928562884
Réf. Fournisseur
PRODC15L
Réf. Commerciale
Thermador
emballage:
jerrican
contenu:
5 l
C1 inhibitor 5 L, produit de protection contre la corrosion des circuits de chauffage jusqu'à 1500L, 150 radiateurs et 1200 m² de plancher chauffant.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.