Thermador - Cartouche anti Brulûre, pour lavabo sur bec robinet - 600145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage intérieur
avec vanne d'arrêt - Oui
plage de réglage de la température d'eau chaude - 25...50 °C
dimension de raccordement alimentation - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830035600
Réf. Sonepar
00928600145
Réf. Fournisseur
600145
Marque
Thermador
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
filetage intérieur
avec vanne d'arrêt:
Oui
plage de réglage de la température d'eau chaude:
25...50 °C
dimension de raccordement alimentation:
1/2 pouce
raccordement pour pompes:
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes:
1/2 pouce
avec filtre:
Oui
thermostatique:
Oui
limitation de température:
Oui
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


