Thermador - Cartouche de rechange pour soupape antigel. Température minimale : -30°C. - ZF89046

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Cartouche de rechange pour soupape antigel. Température minimale : -30°C.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 30 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000265

Réf. Sonepar

00928000231

Réf. Fournisseur

ZF89046

Marque

Thermador

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre le gel

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

58 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cartouche de rechange pour soupape antigel iStop® Caleffi . Température minimale : -30°C. Température d'ouverture : 3°C de température d'eau. Température de fermeture : 4°C de température d'eau. Adaptée aux conditions extrêmes.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.