Thermador - centrale de gestion de températureVanne 2" - AVEC REGULATEUR - 600093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 2 pouces (50)
plage de réglage de la température - 20...85 °C
fonction de désinfection - module d'extension thermostatique
type raccordement 1 - autre
débit minimal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615530636
Réf. Sonepar
00928003285
Réf. Fournisseur
600093
Marque
Thermador
diamètre nominal:
2 pouces (50)
plage de réglage de la température:
20...85 °C
fonction de désinfection:
module d'extension thermostatique
type raccordement 1:
autre
débit minimal:
Oui
avec indicateur:
Oui
avec thermomètre:
Oui
valeur KVS:
41
longueur raccordement 1:
240 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


