Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Circulateur solaire evosta2 - EVA230145180SOL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Circulateur solaire evosta2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 1.88 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 14.5 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830083380

Réf. Sonepar

00928008338

Réf. Fournisseur

EVA230145180SOL

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

1.88 m³/h

hauteur d’élévation max.:

14.5 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX5

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

52 kPa

volume refoulé max.:

3.6 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.5 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.059 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

2900 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

incorporé

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

60...60 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/2 pouces (40)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

180 mm

Circulateur solaire evosta2 Hmt: 3 à 14mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 180mm.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.