Thermador - Circulateur VORTEX V155SLauto-adaptatif - V155SL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 0.35 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1.3 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830035822
Réf. Sonepar
00928003582
Réf. Fournisseur
V155SL
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP):
0.35 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1.3 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IP44
matériau corps de pompe:
laiton
classe de qualité corps de pompe:
autre
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
9.8 kPa
volume refoulé max.:
0.95 m³/h
pompe double:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
115...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.02 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.009 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
circuit de pompe:
autre
régime:
3000 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
2...95 °C
température ambiante:
2...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
15 mm
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
15 mm
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
longueur d’encastrement:
110 mm
homologation ACS:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.