Thermador - Clapet 3 voiesTERMOBAC 1"en complément THERMOVAR - CTB26

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Clapet 3 voiesTERMOBAC 1"en complément THERMOVAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 0.5 bar

  • qualité du matériau - autre

  • valeur KVS - 14

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830020248

Réf. Sonepar

00928506593

Réf. Fournisseur

CTB26

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.5 bar

qualité du matériau:

autre

valeur KVS:

14

matériau du boîtier/corps:

laiton

THERMOBAC Thermador-Clapet antithermosiphon pour installation à combustible solides-Corps laiton 3 voies 1'' FFF.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.