Thermador - Coffret d'encastrement PLURIMOD® EASY - 700205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 480 mm
profondeur - 160 mm
nombre de groupes - 2...2
finition de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615504996
Réf. Sonepar
00928700205
Réf. Fournisseur
700205
Marque
Thermador
largeur:
480 mm
profondeur:
160 mm
nombre de groupes:
2...2
finition de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
hauteur:
480...480 mm
nombre de serrures:
1
avec évidements pour conduits:
Oui
avec isolation intérieure:
Oui
montage mural:
Oui
encastrement mural:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


