Thermador - coffret vanne police avec accessoires avec Serrure +Verre dormant - CVPC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 165 mm
hauteur - 155 mm
profondeur - 60 mm
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830008802
Réf. Sonepar
00928505906
Réf. Fournisseur
CVPC
Réf. Commerciale
Thermador
matériau:
acier
largeur:
165 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
rouge
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
3000
montage mural:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec porte à hublot:
Oui
Coffret vanne police Thermador avec accessoires
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.