Thermador - Compteur de Chaleur DN20 MBUS - CPTCAL20MBUS

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Compteur de Chaleur DN20 MBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - filetage extérieur

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

  • type de capteur (température) - PT1000

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • pression admissible max. - PS16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830100063

Réf. Sonepar

00928010006

Réf. Fournisseur

CPTCAL20MBUS

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement:

filetage extérieur

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

type de capteur (température):

PT1000

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

pression admissible max.:

PS16

matériel de fabrication:

laiton

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

débit nominal selon EN 1434 (qp):

2.5 m³/h

indice de protection (IP):

IP65

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Oui

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Oui

communication:

intégré

type de communication:

filaire

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 3

type d'installation pour capteur de température:

tube ascendant

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...2 s

Compteur de calories DN20, comptage chauffage et rafraichissement 2 tubes, avec bus de transmission, 3 entrées à impulsion

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.