Thermador - Cône pour Vanne en H sachet 10 - ZCVH

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Cône pour Vanne en H  sachet 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • forme - droit

  • réduit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839001118

Réf. Sonepar

00928505318

Réf. Fournisseur

ZCVH

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

forme:

droit

réduit:

Oui

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

matériau du joint:

EPDM

avec joints:

Oui

Cône pour Vanne en H sachet 10 Code Usine : 39163 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.