Thermador - Contre Brides à Visser DN32 1"1/4F PN6avec 8 boulons, sans joint, jeu de 2 - ZCBV32

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Contre Brides à Visser DN32 1"1/4F PN6avec 8 boulons, sans joint, jeu de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • pression nominale de bride - PN 6

  • nombre de trous de vis - 4

  • type bride - bride filetée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019203503012

Réf. Sonepar

00928507635

Réf. Fournisseur

ZCBV32

Réf. Commerciale

Thermador

matériau:

acier

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

pression nominale de bride:

PN 6

nombre de trous de vis:

4

type bride:

bride filetée

diamètre du trou de boulon:

18 mm

Contre Brides à Visser DN32 1"1/4F PN6 avec 8 boulons, sans joint, jeu de 2 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.