Thermador - Coque Isolante 128 DN 26 & 33 - CIS1282633


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - vanne de régulation
adapté au type de raccordement - autre
matériau - polypropylène expansé (PPE/EPP)
classe incendie euro selon EN 13501-1 - B
diamètre nominal - DN 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830127770
Réf. Sonepar
00928012777
Réf. Fournisseur
CIS1282633
Réf. Commerciale
Thermador
adapté à:
vanne de régulation
adapté au type de raccordement:
autre
matériau:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
classe incendie euro selon EN 13501-1:
B
diamètre nominal:
DN 32
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.