Thermador - Coque Isolante pour R-CROSS KRED20 Noire - CISKRED20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coque Isolante pour R-CROSS KRED20 Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de raccordement - filetage intérieur

  • matériau - polypropylène expansé (PPE/EPP)

  • classe incendie euro selon EN 13501-1 - autre

  • diamètre nominal - DN 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122805

Réf. Sonepar

00928012280

Réf. Fournisseur

CISKRED20

Réf. Commerciale

Thermador

adapté au type de raccordement:

filetage intérieur

matériau:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

classe incendie euro selon EN 13501-1:

autre

diamètre nominal:

DN 20

Coque Isolante pour R-CROSS KRED20 Noire Code Usine : CBN539050 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.