Thermador - Corps A128 AUTOFLOW en Y 3/4"FF sans cartouche, ACS - 128151

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps  A128 AUTOFLOW en Y  3/4"FF sans cartouche, ACS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 0.02...1.4 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615495287

Réf. Sonepar

00928004017

Réf. Fournisseur

128151

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

0.02...1.4 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

différence minimale de pression:

15 kPa

différence de pression max.:

200 kPa

valeur KVS:

7.58

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

0...100 °C

longueur:

92 mm

hauteur:

65 mm

Corps pour Stabilisateur de débit A128 AUTOFLOW ® en Y 3/4"FF; Corps en laiton. Eau, eau glycolée. Glycol < 50%. PN 16 bar. Température 0°C à +100°C. sans cartouche, ACS Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.