Thermador - Corps Thermostatique 1/2" Equerre Femelle - Corps laiton chromé - CT15E

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps Thermostatique 1/2" Equerre Femelle - Corps laiton chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - à angle droit

  • modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615050592

Réf. Sonepar

00928508022

Réf. Fournisseur

CT15E

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

à angle droit

modèle:

filetage intérieur/ filetage extérieur

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce (15)

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

préréglage:

sans

valeur KV:

0.32...2.39

valeur KVS:

2.39

hauteur:

64 mm

Corps thermostatique thermador caleffi 1/2 equerre femelle

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.