Thermador - Corps thermostatique DYNAMICAL® Equerre inversé F1/2" - M23x1.5 - Corps laiton - CTD15EI

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Corps thermostatique DYNAMICAL®  Equerre inversé F1/2" - M23x1.5 - Corps laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - autre

  • modèle - filetage extérieur / filetage extérieur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615579581

Réf. Sonepar

00928557958

Réf. Fournisseur

CTD15EI

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

autre

modèle:

filetage extérieur / filetage extérieur

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce (15)

dimensions élément de régulation thermostatique:

M38 x 1,5

préréglage:

sans amortisseur de choc

corps de robinetterie thermostatique equerre inversé 1/2 - 15/21

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.