Thermador - Corps thermostatique DYNAMICAL® Equerre inversé F3/8" - M23x1.5 - Chromé - CTD12EI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 3/8 pouce (10)
forme - autre
modèle - filetage extérieur / filetage extérieur
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - chromé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016615579567
Réf. Sonepar
00928557956
Réf. Fournisseur
CTD12EI
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
3/8 pouce (10)
forme:
autre
modèle:
filetage extérieur / filetage extérieur
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
3/8 pouce (10)
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
préréglage:
sans amortisseur de choc
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.