Thermador - Corps thermostatique DYNAMICAL® Equerre inversé M3/8" - M23x1.5 - Chromé - CTD12EIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 3/8 pouce (10)
forme - autre
modèle - filetage extérieur / filetage extérieur
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - chromé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615579574
Réf. Sonepar
00928557957
Réf. Fournisseur
CTD12EIM
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
3/8 pouce (10)
forme:
autre
modèle:
filetage extérieur / filetage extérieur
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
autre
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
préréglage:
sans amortisseur de choc
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


