Thermador - Coude de réglage 3/8" gamme "A" Chromésans joint sur la douille - CR12CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 3/8 pouce (10)
forme - à angle droit
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - chromé
dimensions raccordement au conduit - 3/8 pouce (10)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830009151
Réf. Sonepar
00928505922
Réf. Fournisseur
CR12CH
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
3/8 pouce (10)
forme:
à angle droit
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
3/8 pouce (10)
convient pour système à un tuyau:
Oui
hauteur:
41 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


