Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Coude Union 1"1/2 MF3 pièces laiton à visser sphéro-conique - CU40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Coude Union 1"1/2 MF3 pièces laiton à visser sphéro-conique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 3 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830022327

Réf. Sonepar

00928506694

Réf. Fournisseur

CU40

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

3 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

forme:

coude

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

avec joints:

Oui

Raccord laiton Thermador Coude union à visser avec étanchéité sphéro-conique mâle - femelle 1''1/2

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.