Thermador - Coude Union 3/4"MF3 pièces laiton à visser sphéro-conique - CU20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 3 pièce
angle du coude - 90 °
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830000899
Réf. Sonepar
00928505428
Réf. Fournisseur
CU20
Réf. Commerciale
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
3 pièce
angle du coude:
90 °
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
forme:
coude
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.