Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Courbe 90° MF 6001A Cu à sertir Ø22 pour tube Cuivre Chauff. & Sanitaire - 6001A22

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Courbe 90° MF  6001A Cu à sertir Ø22 pour tube Cuivre Chauff. & Sanitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - cuivre

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021343127984

Réf. Sonepar

00928507260

Réf. Fournisseur

6001A22

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

cuivre

modèle:

1 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

Cu-DHP (CW024A)

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

cuivre

qualité du matériau raccordement 2:

Cu-DHP (CW024A)

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

autre

forme:

coude

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

autre

type raccordement 2:

mâle, à glissement

matériau du joint:

EPDM

avec butée:

Oui

longueur raccordement 1:

50 mm

longueur raccordement 2:

58 mm

température moyenne (permanente):

-30...120 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

couple de serrage:

32000...40000 Nm

Courbe 90° MF en cuivre Ø22 à sertir sur tube Cuivre Convient pour Chauffage & Sanitaire THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.