Thermador - Courbe 90° MF 6001A Cu à sertir Ø42 pour tube Cuivre Chauff. & Sanitaire - 6001A42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - cuivre
modèle - 1 pièce
angle du coude - 90 °
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - femelle, à sertir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021343128011
Réf. Sonepar
00928507263
Réf. Fournisseur
6001A42
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
cuivre
modèle:
1 pièce
angle du coude:
90 °
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
Cu-DHP (CW024A)
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
cuivre
qualité du matériau raccordement 2:
Cu-DHP (CW024A)
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
autre
forme:
coude
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
autre
type raccordement 2:
mâle, à glissement
matériau du joint:
EPDM
avec butée:
Oui
longueur raccordement 1:
89 mm
longueur raccordement 2:
103 mm
température moyenne (permanente):
-30...120 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
couple de serrage:
32000...40000 Nm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


