Thermador - Dégazeur DISCAL Acier DN80 à brides - SADB080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - air
diamètre nominal - DN 80
raccordement - à bride
capacité d'écoulement - 21.69...21.69 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615054026
Réf. Sonepar
00928508216
Réf. Fournisseur
SADB080
Marque
Thermador
type de séparateur:
air
diamètre nominal:
DN 80
raccordement:
à bride
capacité d'écoulement:
21.69...21.69 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
466 mm
traitement de la surface:
laqué / peint
adapté aux systèmes fermés:
Oui
contenu du filtre:
18 l
avec purge d'air automatique:
Oui
température moyenne (permanente):
0...105 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
180
avec isolation:
Oui
matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):
0.023 W/(m.K)
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


