Thermador - Dégazeur DISCAL solaire laiton 1"F pour conduite verticale - SAD26VES

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Dégazeur DISCAL solaire laiton 1"F pour conduite verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordement - autre

  • capacité d'écoulement - 1.36...1.36 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615300987

Réf. Sonepar

00928530098

Réf. Fournisseur

SAD26VES

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordement:

autre

capacité d'écoulement:

1.36...1.36 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

longueur hors tout:

107 mm

traitement de la surface:

autre

adapté aux systèmes fermés:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

-30...160 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

17

avec isolation:

Non

Dégazeur DISCAL solaire laiton 1"F Thermador Caleffi pour conduite verticale

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.