Thermador - Dégazeur DISCALSLIM 3/4" FF - SAD20SL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Dégazeur DISCALSLIM 3/4" FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - autre

  • capacité d'écoulement - 1.3...1.3 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615585483

Réf. Sonepar

00928005013

Réf. Fournisseur

SAD20SL

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

autre

capacité d'écoulement:

1.3...1.3 m³/h

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

105 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté aux systèmes fermés:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

13

avec isolation:

Non

Dégazeur DISCALSLIM 3/4" FF Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.