Thermador - DISCALDIRT 2" - Séparateur d'air et pot à boue à raccord fileté - DIRT050M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRT 2" - Séparateur d'air et pot à boue à raccord fileté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • capacité d'écoulement - 5.68...5.68 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615570359

Réf. Sonepar

00928004634

Réf. Fournisseur

DIRT050M

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

2 pouces (50)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

capacité d'écoulement:

5.68...5.68 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

13.6 l

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...100 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

68.3

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.038 W/(m.K)

Pot de décantation magnétique et séparateur d'air combiné 2" avec aimant magnétique amovible.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.