Thermador - DISCALDIRT DN80 - Séparateur d'air et pot à boue à souder - DIRT080

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRT DN80 - Séparateur d'air et pot à boue à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - DN 80

  • raccordement - extrémité à souder

  • capacité d'écoulement - 21.69...21.69 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615109672

Réf. Sonepar

00928506508

Réf. Fournisseur

DIRT080

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

DN 80

raccordement:

extrémité à souder

capacité d'écoulement:

21.69...21.69 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

366 mm

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

28.6 l

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...105 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

180

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.038 W/(m.K)

Pot de décantation magnétique et séparateur d'air combiné DN80 à souder avec aimant magnétique amovible et coque d'isolation

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.