Thermador - DISCALDIRTMAG 1"1/4 séparateur d'air et pot à boue en laiton - DIRT033

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRTMAG 1"1/4 séparateur d'air et pot à boue en laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • capacité d'écoulement - 3.47...3.47 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615360875

Réf. Sonepar

00928000162

Réf. Fournisseur

DIRT033

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

capacité d'écoulement:

3.47...3.47 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

116 mm

robinet de vidange:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

avec coupleurs:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

46.7

Pot de décantation avec anneau magnétique amovible et séparateur d'air combiné en laiton raccordement 1" 1/4

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.