Thermador - DISCALDIRTMAG 1" FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique - DIRT026MP

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRTMAG  1" FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • capacité d'écoulement - 1.3...1.3 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122768

Réf. Sonepar

00928012276

Réf. Fournisseur

DIRT026MP

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

capacité d'écoulement:

1.3...1.3 m³/h

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

robinet de vidange:

Oui

avec filtre amovible:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

distance de saut entrée/sortie:

110 mm

température moyenne (permanente):

0...90 °C

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

10.5

emplacement de l'aimant:

externe

avec isolation:

Non

Séparateur d’air et pot de décantation avec aimants 1" pour capturer les particules. Adapté aux installations horizontales et verticales, il inclut un bouchon de sécurité hygroscopique et un robinet de vidange pratique avec tétine.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.