Thermador - DISCALDIRTMAG 3/4" séparateur d'air et pot à boue en laiton - DIRT020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de séparateur - air / encrassement 
- diamètre nominal - 3/4 pouce (20) 
- raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT) 
- capacité d'écoulement - 1.36...1.36 m³/h 
- matériau du boîtier/corps - laiton 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8016615206999
Réf. Sonepar
00928520699
Réf. Fournisseur
DIRT020
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement:
1.36...1.36 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
108 mm
robinet de vidange:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
avec coupleurs:
Oui
température moyenne (permanente):
0...110 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
16.2
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


