Thermador - DISCALDIRTMAG 3/4" séparateur d'air et pot à boue modèle technopolymère - DIRT020M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement - 1.36...1.36 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016615377699
Réf. Sonepar
00928000160
Réf. Fournisseur
DIRT020M
Réf. Commerciale
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement:
1.36...1.36 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
longueur hors tout:
108 mm
robinet de vidange:
Oui
avec purge d'air automatique:
Oui
avec coupleurs:
Oui
température moyenne (permanente):
0...110 °C
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
16.2
emplacement de l'aimant:
externe
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.